Disco Surface Conditioning SE Scotch-Brite™, SE-DH, A CRS, 100 mm x 16 mm

N.º do artigo: 7100233811
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 330 peças
  • Passos da encomenda: 22 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Material no tejido de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100233811
EAN/GTIN 04001895898532
Número do fabricante 7100233811

Descrição

Ejecución:

For faster cutting and longer life than SC Surface Conditioning discs in heavy duty deburring and finishing
High and fast cutting disc that conforms well to help preserve edges
Secure hook and loop attachment and conformability offers aggressive cutting without damaging base material
Open web design resists loading and runs cool for consistent finishes
3M™ Hookit™ attachment system offers quick and easy disc change in multi-step finishing processes

Descripción:

El disco Surface Conditioning SE Scotch-Brite™ combina un disco no tejido agresivo para trabajos exigentes de desbarbado y acabado con un cómodo sistema de colocación Hookit. Nuestro disco usa un abrasivo de óxido de aluminio para un corte rápido y fibra que se adapta bien para ayudar a preservar los bordes y las superficies con contornos.

Característica:

Para un corte más rápido y una vida útil más larga que los discos Surface Conditioning SC en trabajos exigentes de desbarbado y acabado
Disco de alto rendimiento y corte rápido que se adapta bien para ayudar a preservar los bordes
El sistema de colocación Hookit seguro y adaptable ofrece un corte contundente sin dañar el material de base
El diseño de red abierta resiste el embozo y funciona sin calentarse para acabados consistentes
El sistema de colocación 3M™ Hookit™ permite cambiar el disco de forma rápida y sencilla en procesos de acabado multipaso

Nota:

Úselo en una amplia variedad de sustratos tanto en trabajos de madera como metalúrgicos, incluidas las aleaciones de hierro
Ideal para el desbarbado, desbaste, lijado y acabado

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta