3M™ Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning SL

N.º do artigo: 7100233799
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 20 peças
  • Passos da encomenda: 20 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Material no tejido de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100233799
EAN/GTIN 04046719037674
Número do fabricante 7100233799
Número L L51710 1814

Descrição

Ejecución:

Disco no tejido con cierre de adherencia-adhesivo sobre un forro de tela
Vellón de nylon firme y estable en los bordes
A pesar de la eliminación, no hay undergrinding de la superficie
Larga duración y acabado uniforme
La adhesión de gancho y bucle permite cambios de disco rápidos y sin complicaciones

Descripción:

El disco Surface Conditioning Scotch-Brite™ SL es un disco abrasivo no tejido duradero y agresivo para aplicaciones de pulido de soldaduras. Nuestros discos consiguen la homogeneización y el acabado de forma consistente, a menudo en un solo paso.

Característica:

Disco de vellón fijado con cierre de adherencia sobre un soporte de tela
No se produce un subdesgaste de la superficie a pesar de la abrasión
La fijación con cierre de adherencia permite cambiar los discos de forma rápida y sencilla
Uso en amoladoras angulares

Nota:

Use for fast cutting and efficient weld refinement applications

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta