Descripción:
3M™ Scotchcast™ Resina 4 GS es una resina bi-componente, con base epoxi, libre de sustancias CMR para empalmes de cable, para aplicaciones de hasta 1 kV. la formulación única de 3M, cambia de color después de que los dos componentes de la resina hayan sido mezclados correctamente. La resina presenta unas prestaciones mejoradas frente a la humedad durante el proceso de curado, y se suministra con una innovadora boquilla de vertido integrada en la bolsa de la resina para una aplicación fácil y limpia.
Característica:
Resina eléctrica de alto rendimiento, basada en epoxi, libre de sustancias CMR, isocianatos, halógenos y contenidos de SVHC
Uso en interiores y exteriores, aplicaciones subterráneas y sumergidas
Temperatura de funcionamiento en continuo: -40 °C a +110 °C
Alta resistencia a la humedad en el almacenamiento y la aplicación
Indicación de color para asegurar una mezcla correcta