Versão:
Color de producto: Negro
Proporciona protección contra golpes para uso industrial de acuerdo con EN 812:A1
El ligero tejido de microfibra reduce la humedad y permite la circulación del aire
La ventilación de malla en los laterales y en la parte superior aumenta la transpirabilidad
Las tuberías reflectantes de más de 360° mejoran la visibilidad y la seguridad
Descrição:
La gorra de protección 3M™ First Base™ 3 Elite ofrece protección industrial contra impactos conforme a la norma EN812:A1. Está fabricada con un tejido ligero de microfibra en negro/gris, con malla de ventilación en los laterales y en la parte superior, ribetes reflectantes alrededor y una visera estándar (70 mm). Además tiene una carcasa de ABS ergonómica y flexible.
Característica:
Protege al portador contra impactos leves con objetos fijos
Ofrece protección industrial contra impactos conforme a la norma EN812:A1
El tejido ligero de microfibra reduce la humedad y permite la circulación del aire
Malla de ventilación en los laterales y en la parte superior para aumentar la transpirabilidad
Los ribetes reflectantes alrededor mejoran la visibilidad y la seguridad
El diseño flexible de la carcasa admite un gran número de tamaños de cabeza
Diseño bicolor elegante
Está disponible la opción de personalizarla con un logotipo bordado
Nota:
Industria ligera y fabricación en general