Versão:
Color de producto: Azul Marino
Proporciona protección contra golpes para uso industrial de acuerdo con EN 812:A1
El ligero tejido de microfibra reduce la humedad y permite la circulación del aire
La ventilación de malla lateral aumenta la transpirabilidad
El diseño flexible de la cáscara es conveniente para muchos tamaños diferentes de la cabeza
Descrição:
La gorra de protección 3M™ First Base™ 3 Classic en azul marino ofrece protección para la cabeza conforme a la norma EN812:A1, con un diseño de gorra de béisbol y una visera micro (25 mm). Está fabricada con un tejido ligero de microfibra y tiene malla de ventilación en los laterales. Además tiene una carcasa de ABS ergonómica y flexible.
Característica:
Protege a los usuarios de impactos ligeros contra objetos fijos
Proporciona protección contra impactos para uso industrial de acuerdo con la norma EN 812:A1
El tejido ligero de microfibra reduce la humedad y permite la circulación del aire
La ventilación a través de las redes laterales aumenta la transpirabilidad
El diseño flexible de la carcasa se adapta a muchos tamaños de cabeza diferentes
Disponible con 3 longitudes de escudo: Micro (25 mm), acortado (55 mm) y estándar (70 mm).
Disponible en varios colores
Se puede bordar opcionalmente con un logotipo personalizado
Nota:
Aplicaciones industriales ligeras, fabricación general