Ejecución:
Color de producto: Azul Marino
Proporciona protección contra golpes para uso industrial de acuerdo con EN 812:A1
Los paneles de tela supra-aurales facilitan el trabajo en climas fríos
El tejido impermeable y transpirable te ayuda a mantenerte seco y cómodo
La pantalla acortada (55 mm) permite una mejor visión hacia arriba
Descripción:
La gorra de protección 3M™ First Base™ 3 Winter en azul marino ofrece protección para la cabeza conforme a la norma EN812:A1. Combina una carcasa de ABS ergonómica patentada con orejeras y un tejido exterior impermeable y transpirable.
Característica:
Protege a los usuarios de impactos ligeros contra objetos fijos
Proporciona protección contra impactos para uso industrial de acuerdo con la norma EN 812:A1
Los paneles de tela que se extienden por encima de las orejas facilitan el trabajo en climas fríos
El tejido impermeable y transpirable te mantiene seco y cómodo
La pantalla acortada (55 mm) permite una mejor visibilidad hacia arriba
Las bandas reflectantes de seguridad de 360° garantizan la visibilidad del usuario
Disponible en 3 colores (azul marino y amarillo o naranja fluorescente de advertencia)
Nota:
Aplicaciones industriales ligeras, fabricación general