Versão:
Color de producto: Negro
Adhesión inmediata y durabilidad gracias al adhesivo PSA
Longitud total: 66 m
Anchura total: 1168 mm
Puede sustituir soluciones de fijación mecánicas (remaches, soldaduras, tornillos) o adhesivo líquido: No requiere taladrado, rectificado, atornillado, soldadura, tratamiento posterior y limpieza
Descrição:
Sueñe, diseñe y haga realidad sus proyectos con nuestra cinta 3M™ VHB™ 5909 negra de 0,3 mm de espesor. Esta cinta tiene adhesivo acrílico modificado y un núcleo de espuma muy adaptable. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Este sistema de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y larga duración. Su viscoelasticidad ofrece flexibilidad de diseño y una potente capacidad de unir superficies distintas, incluidas la mayoría de pinturas en polvo. Es ideal para uniones de bajo perfil.
Característica:
Este sistema rápido y fácil de usar para realizar uniones permanentes proporciona una elevada resistencia y larga duración
El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y logra sujeción de piezas inmediata
Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas
Un adhesivo acrílico negro modificado de 0,3 mm de espesor con un núcleo de espuma acrílica muy adaptable que une una gran variedad de sustratos, incluidas la mayoría de pinturas en polvo y superficies irregulares
Puede reemplazar sistemas de sujeción mecánica (remaches, soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos: Elimine la necesidad de perforar, desbastar, acabar, atornillar, soldar y limpiar
La elevada absorción de tensión dinámica reduce vibraciones y tensión por impactos; excepcional rendimiento ante caídas y golpes
Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera
Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza
Líneas de unión finas
Nota:
Para uso interior y exterior
Para pegar materiales de alta energía como metales, superficies pintadas, madera pintada, vidrio, cerámica y muchos plásticos
Para pegar materiales difíciles de pegar, por ejemplo, superficies con recubrimiento de polvo