Ejecución:
Color de producto: Azul
Longitud total: 50 m
Anchura total: 1250 mm
Descripción:
La cinta de enmascarar 2899 es una cinta de enmascarar azul recubierta con un respaldo de papel de arroz fino y suave con un adhesivo acrílico, ideal para enmascarar pinturas en general. Su espesor es de 0,081 mm y su resistencia a la tracción es de 30,7 N / cm. Soporta temperaturas de 150 ° C durante 1 hora en acero inoxidable.
Característica:
Cuenta con un soporte fino y flexible para obtener bordes de color nítidos en líneas de color curvas y rectas
Adhesivo acrílico robusto para una fácil retirada con buena resistencia a la temperatura
Fácil de arrancar con la mano, los aditivos evitan la descamación durante el proceso de quemado
Fácil retirada del adhesivo