3M™ SecureFit™ 200 Gafas de seguridad, montura azul, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™ (K y N), lente incolora, SF201SGAF-BLU-EU, 20/caja

N.º do artigo: 7100185279
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 20 peças
  • Passos da encomenda: 20 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Gafas de protección

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100185279
EAN/GTIN 58887862343752
Número do fabricante 7100185279
Número L L01110 88
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Versão:

El sistema de ajuste de las gafas es adecuado para una amplia gama de tamaños de cabeza
Las gafas cuentan con la tecnología patentada de distribución de la presión en las patillas de 3M™. Esto garantiza una mayor comodidad y un ajuste cómodo y seguro al distribuir la presión en las orejas
Gracias al recubrimiento antiniebla 3M™ Scotchgard™, las gafas no se empañan y son resistentes a los arañazos y cumplen los requisitos de resistencia a la niebla según las marcas K y N de la norma EN 166.
Muy ligero, sólo 18 gramos
Debido a la forma plana y flexible en la zona de las patillas, las gafas se suelen llevar en combinación con orejeras

Descrição:

Las 3M™ SecureFit™ serie 200 son unas gafas de seguridad ligeras que cuentan con tecnología Pressure Diffusion Temple (PDT) de 3M™. El diseño envolvente de nuestras gafas es seguro y cómodo. Están disponibles en varios tintes de lente.

Característica:

Gafas de protección rentables y ligeras (18 g) 3M™ SecureFit™.
La innovadora tecnología de distribución de la presión en las patillas 3M™ SecureFit™ con costillas ranuradas proporciona un ajuste seguro y optimiza la presión en las patillas. Las patillas son flexibles y se adaptan al tamaño de la cabeza del usuario
El revestimiento antiniebla 3M™ Scotchgard™ proporciona excelentes propiedades antiniebla y antirrayado (disponible en determinados modelos).
La forma envolvente se adapta a los contornos para un ajuste seguro que evita el deslizamiento
Los soportes planos y flexibles combinan bien con las orejeras
Limpieza fácil
Marco de espuma disponible para proteger los ojos de las astillas
Inserción de vidrio de corrección disponible

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta