Ejecución:
Material Clean & Finish especialmente resistente y resistente al desgarro
Forro polar de fibra Scotch-Brite™ tridimensional
Longitud total: 10 m
Anchura total: 150 mm
Llamativo patrón de líneas con estructura fina
Descripción:
Los rollos resistentes al desgaste Scotch-Brite™ están diseñados para llevar a cabo aplicaciones manuales y a máquina. Use nuestros rollos para realizar trabajos de limpieza, acabado y desbarbado ligero.
Característica:
Material Clean & Finish extra resistente al desgarro y duradero
Tejido no tejido Scotch-Brite™ tridimensional
Resultado del trabajo consistente y reproducible
No hay cambios en la geometría de la pieza
Patrón de líneas distintivo con textura fina
Se adapta a la geometría de la pieza
Nota:
Alisado, matizado y limpieza de diversas superficies, desbaste de superficies pintadas, eliminación de fibras de madera, desbarbado ligero