3M™ 1258 EMS Mini Marker - Aguas Residuales, Verde

N.º do artigo: 7100178443
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 50 peças
  • Passos da encomenda: 50 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Marcador especial

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100178443
EAN/GTIN 50051128620385
Número do fabricante 7100178443

Descrição

Ejecución:

Color del producto: verde
Diámetro de aproximadamente 20,1 cm
Los cuatro radios del interior del marcador circular sirven para estabilizar la posición.
1,8 m de profundidad de localización
Altura total: 3,2 cm

Descripción:

Fiable y preciso: el Mini Marker para marcar y localizar líneas de servicios públicos subterráneas.

Característica:

1,8 m de profundidad de detección
Posición de instalación horizontal
No se necesita una fuente de alimentación externa

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta