3M™ Cushion-Mount™ Plus cinta de montaje de clichés E1015H, Blanca, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm

N.º do artigo: 7100152063
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100152063
EAN/GTIN 05900422102465
Número do fabricante 7100152063

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Longitud total: 23 m
Anchura total: 1372 mm

Descripción:

Monte clichés fotopoliméricos en cilindros de impresión con la cinta de montaje de clichés Cushion-Mount™ Plus E1015H de 3M™. Nuestra cinta de doble cara de espuma blanca de 0,38 mm dispone de función de liberación de aire y alta adhesión del lado del cliché. Se utiliza para trabajos combinados

Característica:

Cinta de montaje blanca para planchas flexográficas con microcanales en la capa adhesiva, retirada fácil y limpia del cliché, tolerante a la contaminación por tinta, 0,38mm// Cinta de montaje blanca para planchas flexográficas con microcanales en la capa adhesiva, retirada fácil y limpia del cliché, tolerante a la contaminación por tinta, 0,38mm
Estructura antiburbujas// Estructura antiburbujas
La absorción de las vibraciones permite aumentar la velocidad de impresión sin comprometer la calidad// La absorción de las vibraciones permite aumentar la velocidad de impresión sin comprometer la calidad
Excelente reposicionabilidad// Excelente reposicionabilidad

Nota:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta