Versão:
Scotch-Brite™ Satin Finish products provide consistent & homogeneous finish results throughout the life of the brush
Not affecting geometry of the workpiece
Can be used in automated as well as hand hold tool applications
Creates or restores finish in various applications and on different substrates
Ideally used on stainless steel
Descrição:
El nuevo SF-FB no tejido es un material abrasivo de alta densidad adecuado para aplicaciones de acabado y desbarbado de metales.
Característica:
Los productos Scotch-Brite™ con acabado satinado proporcionan resultados de acabado uniformes y homogéneos durante toda la vida útil de la brocha.
No afecta la geometría de la pieza de trabajo
Pode ser usado em aplicações de ferramentas automatizadas e manuais
Para aplicaciones de acabado y desbarbado de metales