Ejecución:
Color de producto: Blanco
Suave, sedoso, para superficies estéticas
Longitud total: 66 m
Anchura total: 609.6 mm
Imprimible
Descripción:
La cinta eléctrica de cinta de acetato 28 de 3M™ es una cinta eléctrica de 0,20 mm de grosor que es estéticamente agradable. Esta cinta muy adaptable se usa en aplicaciones de envoltura de bobinas. Resiste un rango de temperatura de 40 a 105 °C (de 40 a 221 °F).
Característica:
La cinta de tejido de acetato ofrece una conformabilidad superior al envolver bobinas de cable a una temperatura de hasta 105 °C.
Excelente absorción de resinas y pinturas eléctricamente aislantes
Adhesivo agresivo de goma-resina
Soporte de tejido de acetato negro que absorbe resinas y lacas
Arrancar con la mano
Cumple con la normativa RoHS 2011/65/UE
Nota:
Terminación y encintado de la cubierta