3M™ Aura™ Mascarilla para partículas, FFP2, con válvula, 9322+ Gen3

N.º do artigo: 7100134313
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 120 peças
  • Passos da encomenda: 120 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Máscara con filtro de partículas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100134313
EAN/GTIN 04054596329515
Número do fabricante 7100134313
Número L 097109 P2V

Descrição

Ejecución:

La válvula de confort 3M™ Cool Flow™. Se abre fácilmente y permite que el aire respirable salga rápidamente para una mayor comodidad respiratoria y una baja resistencia a la exhalación
3M Advanced Electret Filter Medium (AEM): una tecnología de filtro de alto rendimiento diseñada para una filtración alta y fiable de partículas con una menor exposición del usuario de la mascarilla.
El diseño original de 3 piezas se desarrolló para adaptarse a una gran variedad de formas de cara. Higiénicamente envueltas individualmente
Las innovadoras ayudas de ajuste en la parte superior e inferior de la mascarilla, así como la nueva función ″Grip″ para sujetar la mascarilla en la válvula, permiten una apertura y preformado más fáciles e higiénicos, así como el ajuste y corrección de la mascarilla en la cara
La banda de confort textil es duradera, resistente al desgarro y cómoda de llevar. Código de colores para identificar fácilmente los niveles de protección: Azul para FFP2

Descripción:

3M™ Aura™ Mascarilla para partículas serie 9300+Gen3 es la tercera generación de la popular mascarilla plegable 3M™ Aura™.

Característica:

El original diseño plegable de tres paneles se adapta a una amplia variedad de formas y tamaños de cara
La nueva válvula de confort 3M™ Cool Flow™ permite que escape un mayor porcentaje de aire caliente exhalado, lo que ayuda a aumentar su comodidad. (en comparación con el modelo equivalente 3M™ Aura™ 9300+)
El material de electretos avanzado de 3M (filtro) ayuda a respirar más fácilmente
Las innovadoras pestañas en los paneles superior e inferior simplifican la colocación y el ajuste
Las bandas trenzadas están codificadas por colores (azul para FFP2) para una identificación rápida y fácil
Fácil de guardar con diseño plegable y envoltorio individual
Protección respiratoria FFP2 (FPN 12) para entornos de trabajo peligrosos
Disponible en paquetes estándar (20 por caja) o paquetes pequeños (5 por caja)
Hecho en el Reino Unido

Nota:

Hazardous work environments

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta