3M™ PELTOR™ X4B- EU Orejera Nuca

N.º do artigo: 7100123162
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Protector auditivo de cápsula

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100123162
EAN/GTIN 04054596274679
Número do fabricante 7100123162
Número L L01110 824

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Verde de alta visibilidad/negro

Descripción:

Las orejeras 3M™ PELTOR™ X4 son nuestros protectores auditivos ligeros y delgados con innovadoras inserciones de espuma en los auriculares y espaciadores para ayudar a aumentar la atenuación y proteger contra las frecuencias bajas de hasta 33 dB. Cuentan con una diadema doble con aislamiento eléctrico que disminuye la acumulación de calor en la parte superior de la cabeza.

Característica:

Reduces noise levels up to 33 dB
Wide flat headband is electrically insulted making the earmuffs electrically resistant or 'dielectric'
Innovative sealing ring and new ear cushion technology provides excellent protection against low frequencies in a streamlined design
Twin headband design provides heat dispersion and internal stainless steel design offers consistent pressure and comfortable fit over an 8 hour period
Designed to optimise weight distribution and balance for outstanding comfort
ABS plastic cups are rigid, high strength and impact resistant
Thermoplastic polyurethane (TPU) soft outer cup coating protects from abrasion and bumps

Nota:

Use for high performance hearing protection against moderate to high noise levels

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta