Ejecución:
Color de producto: Blanco
Longitud total: 55 m
Anchura total: 50 mm
Descripción:
La cinta eléctrica de fibra de vidrio 79 de 3M™ es una cinta imprimible que se usa en bobinas/transformadores y aplicaciones de motor. Incluye una envoltura exterior para bobinas enrolladas sobre carrete, bobinas enrolladas sobre eje de bandas, sujeciones de empaques de cables, giros finales y anclajes y conexiones de cables. Esta cinta es apta para aplicaciones de 600 V y resiste un rango de temperatura de 0 a 150 °C (de 32 a 302 °F).
Característica:
El adhesivo acrílico sensible a la presión garantiza una adhesión óptima
El soporte de tejido de vidrio proporciona la máxima estabilidad
Para bobinas/transformadores y motores
Imprimible, absorbe resinas y lacas
Adecuado para un rango de temperatura de 0 a 150 °C
Muy adaptable y resistente a los disolventes
Con certificación UL y conforme a la directiva RoHS 2011/65/UE
Ignífugo según UL® 510