3M™ 27 Cinta de fibra de vidrio hasta 150º - 19mm x 55m

N.º do artigo: 7100116842
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 12 peças
  • Passos da encomenda: 12 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100116842
EAN/GTIN 04054596282674
Número do fabricante 7100116842

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Alta resistencia dieléctrica
Longitud total: 55 m
Anchura total: 19 mm
Resistente a la abrasión para uso a largo plazo

Descripción:

La 3M™ cinta eléctrica de fibra de vidrio 27 es una cinta de fibra de vidrio de 0,178 mm con adhesivo de caucho termoestable sensible a la presión. Esta cinta está diseñada para operar en aplicaciones en seco de 600 voltios que requieran alta resistencia mecánica y resistencia a altas temperaturas. El adhesivo está especialmente diseñado y preparado para proporcionar protección contra la corrosión.

Característica:

Cinta de fibra de vidrio tejida de 0,178 mm con adhesivo de caucho termoestable sensible a la presión
Diseñado para su uso en aplicaciones secas de 600 voltios que requieren una alta resistencia mecánica y a las altas temperaturas
El adhesivo está especialmente diseñado y preparado para la protección contra la corrosión
Rasgado de los bordes, resistente a la abrasión y conformable
Para su uso como protección de bobinas, anclaje, anillado, núcleo, capa y aislamiento transversal
Imprimible
Ignífugo según UL® 510

Nota:

Refuerzo del aislamiento en aplicaciones mecánicas exigentes
Aislamiento del núcleo, de las capas, de los extremos y de los cruces
Terminación, cobertura y encintado de la cabeza de la envoltura
Agrupación y fijación de conductores/cables.
Enrollamiento de los polos de los motores
Refuerzo del aislamiento de las ranuras
Fijación de materiales aislantes de superficie y otros materiales aislantes

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta