3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Tela 947A, 125 mm, 5 Agujeros, 40+

N.º do artigo: 7100113110
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 200 peças
  • Passos da encomenda: 200 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100113110
EAN/GTIN 50076308457155
Número do fabricante 7100113110
Número L L51710 1734

Descrição

Ejecución:

Grano cerámico formado con precisión
Rectificado en frío gracias a los medios abrasivos
Alta eficiencia de corte
Larga vida útil
Soporte de cierre por adherencia (3M™ Hookit™).

Descripción:

El disco 947A 3M™ Cubitron™ II Hookit™ es un disco abrasivo que presenta el grano de precisión PSG de 3M. Nuestros discos abrasivos están fabricados sobre un soporte tipo X duradero de poliéster para mejorar el rendimiento en una amplia variedad de metales.

Característica:

Grano de cerámica moldeado con precisión
Corte alto
Tejido X resistente

Nota:

Use for high volume, quick change operations, and for many specialised construction applications, such as shaping and dimensioning fibreglass architectural elements
Use for levelling and blending metal surfaces, especially in automotive ‘body-in-white’ applications

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta