Versão:
Color de producto: Alta visibilidad
Fácil click-in/out: Las cápsulas son fáciles de colocar y quitar
Aislamiento eléctrico: Adecuado para una amplia gama de aplicaciones
Potentes brazos de montaje: Equilibrio, durabilidad y flexibilidad
Asiento de sellado verificable: El asiento se puede revisar con el Sistema de validación de doble oído E-A-RFIT™
Descrição:
Las Orejeras 3M™ PELTOR™ X Series X4P3 son un protector auditivo de alto rendimiento para ruidos que se producen en la industria ligera. Estas orejeras proporcionan 32 (dB) de atenuación y tienen un diseño de cazoleta moderno, atractivo y estilizado.
Característica:
Protección auditiva de alto rendimiento, especialmente diseñadas para su uso en industria, tareas de bricolaje (DIY) y mantenimiento del jardín
El innovador anillo de sellado ofrece excelente protección acústica particularmente contra sonidos de baja frecuencia
Acolchado ancho y suave que ayuda a reducir la presión en las orejas y mejora el confort y la portabilidad
Conchas de molde dual
El gran espacio en el interior de las copas reduce la humedad y la acumulación de calor
Diseño ligero (236 gramos)
Una amplia gama de atenuaciones diferentes: Desde 26 dB SNR hasta 36 dB SNR
Bandejas de plástico ABS: Rígidas, robustas, resistentes a los impactos
tapicerheads ancho, suave y a base de espuma: Proporciona un alto confort y un obturacineness eficaz
Protección contra el ruido
Aislamiento dieléctrico
Almohadillas intercambiables y almohadillas aislantes (juego de higiene)
Disponible como diadema
Trabaje de manera eficiente y efectiva
Bajos costos de mantenimiento, fácil mantenimiento
Nota:
Industria general