Ejecución:
Color de producto: Amarillo
Especialmente resistente al “marcado” y a los disolventes
Longitud total: 66 m
Anchura total: 15 mm
Descripción:
La cinta 1350 de 3M™ es una cinta de film de poliéster con aislamiento eléctrico que cumple los requisitos de resistencia al fuego UL 510. Se compone de materiales que están representados en muchos sistemas de aislamiento reconocidos por UL y tiene una clasificación de temperatura UL de 130 °C. También ofrece una excelente resistencia al despegado y a los disolventes, tiene un buen agarre en húmedo, se desenrolla de forma suave y uniforme y es adecuada para su uso en equipos automatizados.
Característica:
Espesor de la película disponible en 2 versiones: 1 mil y 2 mil
Imprimible
Resistente a los disolventes sin necesidad de curado térmico
Excelente vida útil
Propiedades ignífugas reconocidas por UL
Certificado UL clase 130 °C/CSA
Alta resistencia a los disolventes y a los productos químicos
Ignífugo según UL® 510
Certificación UL® Clase B (130°C) - E 17385 OANZ 2
Material de soporte: película de poliéster