3M™ Scotchlite™ Lámina de transferencia reflectante 5807, plateada, 1257,3 mm x 50 m

N.º do artigo: 7100066242
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100066242
EAN/GTIN 00051141566290
Número do fabricante 7100066242
Número L L01110 699

Descrição

Versão:

La película de transferencia reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca luz
Buena lavabilidad en lavandería doméstica a 60 ° C.
Longitud total: 50 m
Anchura total: 1257.3 mm
Certificado según OEKO-TEX Standard 100

Descrição:

Lámina de transferencia reflectante segmentada 3M™ Scotchlite™ 5807, plateada, con altos valores de reflexión e ideal para el trazado de letras en ropa de alta visibilidad, como uniformes laborales o industriales, ropa informal y accesorios.

Característica:

La película de transferencia reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca luz
Buena capacidad de lavado en la lavandería doméstica a 60° C
Adecuado para su uso en tejidos delicados que sólo pueden limpiarse en seco
Con lámina de transferencia para el trazado directo y el parcheado
Certificado según la norma OEKO-TEX 100

Nota:

Para el trazado de letras en prendas de advertencia como ropa de trabajo, ropa de ocio y accesorios

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta