Platos de apoyo para discos Fast Change (TFC) 115

N.º do artigo: 710006
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Plato de apoyo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 710006
EAN/GTIN 9003177100062
Número do fabricante 710006

Descrição

Descripción:

Con las placas de soporte PREMIUM para discos de cambio rápido (TFC) Tyrolit, está idealmente equipado para trabajar con el lijadora excéntrica. El diseño especialmente desarrollado permite una excelente extracción de polvo. Para usted, esto significa que este accesorio es el soporte ideal para sus tareas de molienda.

Característica:

  • Forma: Accesorios de vidrio
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: Tyrolit Cambio Rápido HART
  • Diámetro: 115 mm
  • Idoneidad material: Material independiente
  • Herramienta para: Lijadora excéntrica

Ventaja:

  • Soporte ideal para acabado y preparación de superficies
  • Diseño de placa de soporte para una excelente extracción de polvo

Aplicación:

  • Para una fácil y rápida fijación de los discos a la lijadora excéntrica
  • Adecuado para todos los discos TFC

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta