Cinta adhesiva de vinilo 3M™ 471+, Azul, 9 mm x 32 m, PN2510

N.º do artigo: 7100057037
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 12 peças
  • Passos da encomenda: 12 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100057037
EAN/GTIN 30051111925103
Número do fabricante 7100057037
Número L L01310 209

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Añil
Especialmente adecuado para pegar radios y curvas estrechas
Longitud total: 32.9 m
Anchura total: 9.5 mm
La resina de caucho se adhiere rápidamente a la mayoría de las superficies y tiene un excelente poder de retención

Descripción:

La cinta de vinilo 3M™ 471+ está diseñada para enmascarados con patrones sencillos o complejos. Nuestra cinta se retira limpiamente sin dejar residuos de adhesivo, incluso después de un ciclo de horneado de 30 minutos a 121 °C. Permite resultados de pintado precisos gracias a su resistencia al levantamiento en superficies compuestas, contornos, depresiones y ángulos.

Característica:

Se retira limpiamente sin dejar residuos de adhesivo después de un ciclo de horneado de 30 minutos a 121 °C. Incluso no deja huella// Se retira limpiamente sin dejar residuos de adhesivo después de un ciclo de horneado de 30 minutos a 121 °C. Incluso no deja huella
Cinta flexible y adaptable que crea líneas finas para pintar patrones a rayas, separar colores y crear diseños complejos// Cinta flexible y adaptable que crea líneas finas para pintar patrones a rayas, separar colores y crear diseños complejos
Su soporte semitransparente permite enmascarados alineados en patrones sencillos y complejos// Su soporte semitransparente permite enmascarados alineados en patrones sencillos y complejos
Permite resultados precisos en diseños con pintura gracias a su resistencia al levantamiento en superficies compuestas, contornos, depresiones y ángulos// Permite resultados precisos en diseños con pintura gracias a su resistencia al levantamiento en superficies compuestas, contornos, depresiones y ángulos
El adhesivo de caucho proporciona un rápido pegado y excelente fuerza de sujeción sobre la mayoría de las superficies// El adhesivo de caucho proporciona un rápido pegado y excelente fuerza de sujeción sobre la mayoría de las superficies
Para enmascarar discos de goma y piezas de plástico// Para enmascarar discos de goma y piezas de plástico
Limpio y fácil de quitar / / limpio y fácil de quitar

Nota:

Adhesión de radios estrechos, así como para revestimientos multicolor y de diseño
Para enmascarar gomas de disco y piezas de plástico

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta