3M™ Traje de protección 4520CSM sin capó, blanco+verde, Type 5/6 , talla M, 20 pieza

Número de artículo: 7100048967
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Color weiß / grün
Tipo de producto Traje de protección química

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100048967
EAN / GTIN 04046719942084
Número del fabricante 7100048967
Número L L01110 623

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Extremadamente ligero en comparación con muchos trajes de protección certificados disponibles en el mercado
Cuello estándar para usar con respiradores o cuando no se desea una capucha
Puños de punto y cintura y tobillos elásticos para una mayor comodidad y libertad de movimientos
La cremallera bidireccional con solapa es especialmente práctica y proporciona una protección adicional.

Descripción:

La Prenda de protección 3M™ 4520 CS es un mono protector homologado con la Categoría III de tipo 5/6 conforme a la Directiva de EPP que incorpora la última tecnología de materiales ligeros y transpirables.

Característica:

Última tecnología en materiales transpirables para reducir el estrés térmico y garantizar un confort transpirable durante todo el día
EM 1149 equipamiento antiestático reduce las cargas estáticas
Cumple los requisitos de protección contra fugas dirigidas hacia el interior EN 1073-2 contra partículas contaminadas radiactivas