Ejecución:
Color de producto: Blanco
Tamaño: S
Capucha de 3 partes, cremallera de 2 vías, solapa con cierre, espalda y tobillos elásticos para reducir el riesgo de exposición de la piel.
Puños de punto y cintura y tobillos elásticos para una mayor comodidad y libertad de movimientos
El revestimiento antiestático EN 1149-5 reduce las descargas estáticas y minimiza el riesgo de chispas
Descripción:
Gracias a su tecnología de material dual de la más alta calidad, y a su protección homologada con la marca CE Categoría III de tipo 5/6, la prenda de protección 3M™ 4540+ resulta ideal para aquellas aplicaciones en las que se necesita un alto nivel de protección y confort.
Característica:
Excelente barrera contra partículas secas y salpicaduras de determinados productos químicos líquidos (CE tipo 5/6)
Material microporoso laminado, suave y ligero, que desprende un número extremadamente bajo de fibras y se adapta bien al cuerpo, facilitando la libertad de movimiento.
Panel trasero fabricado con material SMMMS transpirable que mejora la circulación de aire y disminuye la acumulación de calor.
Cremallera de doble sentido con solapa completamente sellable que proporciona una mayor comodidad al vestirse y desvetirse, además de ofrecer una protección adicional
Diseño de capucha con tres paneles para mayor compatibilidad con otros EPIs
EN 1073-2 Protección de partículas nucleares
Puños tejidos y cintura y tobillos elásticos para mayor comodidad y libertad de movimiento
Bajo desprendimiento de fibras
Nota:
Para uso en pintura, control de malas hierbas, trabajos en salas limpias y laboratorios, limpieza de tanques y desagües, control de plagas, procesamiento de betún, trabajos con amianto y fibra de vidrio