3M™ Cinta de Fibra de Vidrio 365, 25 mm x 55 m

N.º do artigo: 7100025247
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 36 peças
  • Passos da encomenda: 36 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100025247
EAN/GTIN 50021200030203
Número do fabricante 7100025247

Descrição

Ejecución:

Color del producto: blanco
Buena resistencia a la temperatura
Longitud total: 54,9 m
Anchura total: 25,4 mm

Descripción:

Fabricada con un respaldo de tela de vidrio y un adhesivo de goma termoendurecible, la cinta de tela de vidrio termoendurecible 365 de 3M™ es una excelente opción para aplicaciones que requieren una alta adherencia para una variedad de superficies. Sobresale particularmente bien en el empalme de muchos materiales con superficies rugosas o baja resistencia interna, como fieltros para techos y textiles.

Característica:

Muy buena resistencia a los disolventes
Buena adherencia inicial
El material de soporte duradero no se encoge ni se pudre y tiene una buena resistencia a la abrasión y a los pinchazos

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta