3M™ VHB™ Tape 5952P, negro, 1220 mm x 33 m, 1,1 mm

N.º do artigo: 7010012127
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7010012127
EAN/GTIN 50051111923547
Número do fabricante 7010012127

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Negro
Durabilidad inmediata gracias al adhesivo sensible a la presión
Longitud total: 32.9 m
Anchura total: 1219 mm
Puede reemplazar sujetadores mecánicos (remaches, soldaduras, tornillos) o adhesivo líquido, lo que resulta en perforación, molienda, procesamiento posterior, atornillado, la soldadura y la limpieza se guardan

Descripción:

Las cintas 3M™ VHB de alto rendimiento son cintas de doble cara fabricadas con adhesivo acrílico de célula cerrada. Ofrecen una conformabilidad muy alta a las superficies a pegar. Las superficies lisas o texturizadas pueden adherirse en toda la superficie sin tensión. Es ideal para muchas superficies de baja energía, superficies con recubrimiento de polvo, plásticos (sin PVC blando) o vidrio. En muchas aplicaciones, el uso de imprimaciones no es necesario.

Característica:

Pegado rápido y fácil y durabilidad potente y duradera// Pegado rápido y fácil y durabilidad potente y duradera.
Resistencia de uso inmediato debido al adhesivo sensible a la presión// Resistencia de uso inmediato debido al adhesivo sensible a la presión.
La fijación casi invisible garantiza superficies lisas// La unión adhesiva casi invisible garantiza un diseño optimizado
Cinta negra de doble cara de 1,1 mm de grosor, extremadamente adaptable y de alto rendimiento, fabricada con adhesivo acrílico modificado, se adhiere a una gran variedad de materiales, incluidos los revestimientos en polvo y las superficies rugosas o irregulares
Puede sustituir a las fijaciones mecánicas (remaches, soldaduras, tornillos) o a los adhesivos líquidos, con lo que se ahorra la perforación, el esmerilado, el acabado, el atornillado, la soldadura y la limpieza
La alta absorción de carga dinámica reduce las vibraciones y los golpes// La alta absorción de carga dinámica reduce las vibraciones y los golpes
Crea un sello duradero contra el agua, la humedad, etc.// Crea un sello duradero contra el agua, la humedad, etc.
Permite el uso de materiales más finos, ligeros y disímiles// Permite el uso de materiales más finos, ligeros y disímiles.

Nota:

Para pegar los paneles a los marcos
Para pegar elementos de refuerzo a los paneles
Para pegar material decorativo, adornos o accesorios
Para pegar placas de identificación, logotipos y señales
Para pegar pantallas electrónicas
Para pegar las ventanas de los objetivos a las carcasas de las cámaras

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta