{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Número de alicates | 4 | |
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anillo interior recto | |
Norma | DIN 5256 C | |
para anel de retenção interior de ⌀ | 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm | |
⌀ da ponta | 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm | |
comprimento total máximo | 140; 180; 225; 320 mm | |
Tipo de produto | Alicate para anillos de seguridad |
Número do artigo | 700132 4 | |
EAN/GTIN | 4045197524850 | |
Número do fabricante | 700132 4 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Jogo de alicates para anéis de retenção de precisão, 4 peças para anéis interiores 4
sob pedido
Em stock
162 peças em stock
65,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
139 peças em stock
54,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de alicates | 4 | 4 |
comprimento total máximo | 140; 180; 225; 320 mm | 135 – 180 – 225 – 320 mm |
Norma | DIN 5256 C | DIN 5256 C |
⌀ da ponta | 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm | 1,3; 1,8; 2,3; 3,2 mm |
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anillo interior recto | Anillo interior recto |
para anel de retenção interior de ⌀ | 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm | 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm |
Tipo de produto | Alicate para anillos de seguridad | Alicate para anillos de seguridad |