3M™ Cinta adhesiva transferidora 950, Transparente, 30 mm x 55 m, 0.13 mm

N.º do artigo: 7000116649
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 28 peças
  • Passos da encomenda: 28 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000116649
EAN/GTIN 05010027159938
Número do fabricante 7000116649

Descrição

Ejecución:

Película adhesiva sin soporte
Adhesivo acrílico modificado
Manipulación y procesamiento simplificados
Anchura total: 30 mm
Refuerzo de fibra en el adhesivo

Descripción:

La cinta transferidora adhesiva 950 de 3M™ es un adhesivo acrílico 300 de alta resistencia que incorpora un liner de papel kraft densificado n.º 60 de 90 µm.

Característica:

Cinta transferidora adhesiva de 130 µm con liner de papel kraft densificado n.º 60. Se puede usar en una amplia variedad de materiales. Adhesivo acrílico de alta resistencia 300. Homologado por UL. Cumple el estándar del gobierno de EE. UU. MIL-P-19834B, Enmienda 1.
Buena resistencia a los rayos ultravioleta. Buena resistencia a agentes químicos. Idónea para materiales de energía superficial alta (HSE) y baja (LSE).
Utilícela cuando requiera una aplicación fina, alta pegajosidad y un adhesivo fuerte de adhesión inicial elevada
Unión de films, láminas y tejidos. Laminado de espumas, fotos, tejidos y placas de identificación metálicas o de plástico.
Versión más gruesa de 927
Fuerte responsabilidad inmediata// Fuerte responsabilidad inmediata

Nota:

Unión de plásticos y molduras de madera para armarios
Montaje de expositores de puntos de venta
Unión de plásticos de alta y baja energía superficial, plásticos texturizados, espumas, tejidos y papeles revestidos
Acabado autoadhesivo de espumas, películas, carteles, materiales publicitarios y textiles

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta