Ejecución:
Adhesivo acrílico
Lámina adhesiva sin soporte
Longitud total: 55 m
Anchura total: 12 mm
Buena resistencia adhesiva en superficies de baja energía
Descripción:
Use la cinta Scotch® transferidora ATG 976 como producto de alta pegajosidad, excelente capacidad de adhesión inicial y buen poder de sujeción en diversos materiales, incluidos la mayoría de los plásticos. Nuestra cinta es versátil, y se maneja de manera segura y fácil, sin manchas ni suciedad.
Característica:
Adhesivo acrílico// Adhesivo acrílico
Película adhesiva sin soporte// Película adhesiva sin soporte
Aplicación rápida y sencilla con el sistema ATG// Aplicación rápida y sencilla con el sistema ATG
Aplicable universalmente en muchos sustratos// Aplicable universalmente en muchos sustratos
Buena adherencia a superficies de baja energía// Buena adherencia a superficies de baja energía
Alta adhesión instantánea// Alta adhesión instantánea
Nota:
Montaje de embellecedores, fajas, emblemas, rótulos, material publicitario, piezas decorativas
Materiales de bajo consumo
Para pegar listones de adorno en muebles y maletas
Para pegar etiquetas en los juguetes
Para la fijación de juntas o espumas