Versão:
Un casco para uso en entornos difíciles con una excelente ventilación y un buen campo de visión.
Tamaño: 54 - 62cm
Diseño ligeramente redondeado para evitar que se enganche en las ramas, etc.
Los orificios de ventilación se distribuyen en una superficie mayor. Proporcionan un flujo de aire máximo y un mayor confort
El interior puede girar 180° para permitir un mejor campo de visión cuando se trabaja en espacios reducidos
Descrição:
El casco 3M™ G3000NUV-OR forma parte de nuestros cascos naranjas con orificios de ventilación que consta de una gran área y una banda para el sudor de plástico para mayor comodidad. Cuenta con un arnés de ruleta, un diseño ligeramente redondeado con una visera corta y un disco sensor 3M™ Uvicator™ para que sepa cuándo ha estado sobreexpuesto a la radiación UV.
Característica:
El casco está diseñado para usar en entornos adversos, con una excelente capacidad de ventilación y un buen ángulo de visión
El sensor 3M™ Uvicator™ avisa cuándo el casco se ha expuesto a una radiación UV excesiva y si hay que sustituirlo
El diseño ligeramente redondeado del casco evita que sus piezas se enganchen con cables o ramas
Más cómodo, gracias a los orificios de ventilación distribuidos en un área mayor, que ofrecen un flujo de aire elevado
El arnés de la cabeza se puede girar 180° para tener mejor visibilidad al trabajar en espacios angostos
La visera, más corta, mejora la visibilidad al mirar hacia arriba
Nota:
Construcción, agricultura