Ejecución:
Color de producto: Naranja de alta visibilidad
El escudo corto proporciona una excelente visibilidad
La forma suave y redonda reduce el riesgo de que el casco se enganche en ramas o similares
Facilidad para acoplar otros EPI, como las orejeras
Descripción:
La combinación de protección de la cabeza 3M™ Peltor™ G3000 está óptimamente diseñada para satisfacer los requisitos específicos de la industria forestal, proporcionando una protección eficaz para la cabeza, la cara y el oído. La combinación 3NV315J es de color verde neón e incluye, además del casco G3000, la orejera 3M™ Peltor™ H31P3E con un valor de atenuación de SNR = 28dB(A) y el visor de malla 5J de metal grabado. El casco de protección, fabricado en plástico ABS estabilizado contra los rayos UV, dispone de una cinta para la cabeza con cierre de trinquete para un ajuste rápido y preciso de la talla y una suave banda de sudoración. A diferencia de los cascos convencionales con ventilación, el G3000 tiene muchas más ranuras de ventilación. Esta zona de ventilación máxima permitida en la parte superior de la calota del casco garantiza una comodidad de uso excepcionalmente alta incluso durante trabajos físicamente exigentes en entornos cálidos. La visera extra corta garantiza una visibilidad óptima. La forma delgada y redonda también reduce el riesgo de que se enganche en las ramas, por ejemplo. El casco de seguridad Peltor™ G3000 también ofrece una ventaja a la hora de trabajar en espacios reducidos o trepar por los árboles: el interior puede girarse 180° para que el casco de seguridad pueda llevarse también con la visera en el cuello. Especialmente práctico: el sensor patentado 3M™ Peltor™ Uvicator indica cuándo el casco ha perdido su efecto protector por exceso de radiación UV y debe ser sustituido. La piel de sudor de alta calidad es fácil de reemplazar si es necesario y garantiza la máxima higiene. La combinación de protección de la cabeza 3M™ Peltor™ G3000 se utiliza en silvicultura, agricultura y horticultura. La combinación está aprobada por la FPA. El casco es adecuado para tallas de cabeza de 53 a 62 cm.
Característica:
Ventilación optimizada: más ranuras de ventilación que los cascos convencionales con ventilación
La visera corta ofrece una excelente visibilidad
La forma suave y redonda reduce el riesgo de que el casco se enganche con ramas o similares
Nota:
Use in forestry and landscaping environments