Tubo termorretráctil 3M™ de 9,5/4,8 mm negro

N.º do artigo: 7000098951
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000098951
EAN/GTIN 08712403034460
Número do fabricante 7000098951
Número L L01310 2075

Descrição

Ejecución:

Color del producto: negro
Tasa de contracción 2:1
Longitud total: 25 m

Descripción:

Tubo termorretráctil de fluoroelastómero de pared fina. La relación de compresión es de 2:1, la temperatura mínima de compresión es de 170 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +200 °C. Cumple con los requisitos de RoHS y es ignífugo y autoextinguible. Buena resistencia a los agentes químicos y a la corrosión del cobre

Característica:

Autoextinguible
Relación de contracción 2:1
Material: Fluoroelastómero

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta