3M™ Rollo Termorretráctil ATW de Pared Fina de Poliolefina muy Flexible Color Negro -6,6/2,4mm 300m

N.º do artigo: 7000098930
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 3 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000098930
EAN/GTIN 08712403025727
Número do fabricante 7000098930

Descrição

Ejecución:

Color del producto: negro
Relación de contracción: 3:1
Longitud total: 300 m
Muy flexible
Contracción rápida

Descripción:

ATW es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared fina. La relación de compresión es de 3:1, la temperatura mínima de compresión es de 120 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +130 °C. Cumple con los requisitos de RoHS es ignífugo y autoextinguible.

Característica:

Resistencia superior a la abrasión, la corrosión y los productos químicos.
Rendimiento fiable para empalmes, conexiones y terminaciones eléctricas
Adecuado para grandes cables aéreos, empalmes y cables de batería
Fabricado en poliolefina reticulada negra
Resistente a temperaturas de -55 a 105 °C
La manguera ignífuga está diseñada para aplicaciones de 600 V
Alta flexibilidad a bajas temperaturas
Buena resistencia química
Autoextinguible
Pared extrafina
Material de la manguera: poliolefina, flexible

Nota:

Protección mecánica y eléctrica para componentes de diferentes diámetros
De aplicación universal para la producción de grandes volúmenes

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta