3M™ Trizact™ disco de tela 237AA, 115 mm, Sin Agujeros, A16

N.º do artigo: 7000097449
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
  • Passos da encomenda: 25 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Disco de lijado de doble cara

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000097449
EAN/GTIN 68410001120678
Número do fabricante 7000097449

Descrição

Ejecución:

Acumulación de granos abrasivos definidos y uniformes en una estructura tridimensional
Base X semiflexible
Ayuda a la abrasión integrada
Densidad mineral constante, mayor peso mineral
Alto rendimiento de corte sostenido

Descripción:

El disco 237AA 3M™ Trizact™ combina las finas cualidades de acabado de los minerales de óxido de aluminio con un soporte tipo X duradero. Nuestros discos de abrasivo 237AA son idóneos para las piezas de trabajo que exigen un lijado agresivo, pero un acabado fino.

Característica:

Los abrasivos Trizact™ pueden durar hasta cinco veces más que los abrasivos convencionales.
El soporte tipo X es rígido y duradero, por lo que resiste las estrías y los contornos del acero.
El mineral de óxido de aluminio tiene un corte afilado, pero su acabado es fino.
Ideal para aplicaciones de acabado.
Ahorre tiempo y pasos de trabajo

Nota:

Para realizar acabados y pulidos en acero inoxidable, acero al carbono, aleaciones con grandes concentraciones de níquel, titanio y aluminio.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta