Ejecución:
Color de producto: Negro
Vínculos resistentes y duraderos
Longitud total: 33 m
Anchura total: 19 mm
Amortiguación de las vibraciones
Descripción:
La cinta de espuma adhesiva de doble cara 3M ™ PE 9515B es una espuma de polietileno negra de doble cara laminada con un adhesivo acrílico. Este adhesivo acrílico proporciona una buena adherencia inicial y una buena adhesión a una amplia variedad de sustratos. Espesor: 1,5 mm
Característica:
Ideal para unir materiales a bajo costo// Ideal para unir materiales a bajo costo
Ensamblaje de diversos materiales como metales, superficies pintadas, madera pintada, vidrio, cerámica y muchos plásticos.// Ensamblaje de diversos materiales como metales, superficies pintadas, madera pintada, vidrio, cerámica y muchos plásticos.
Ejemplos de aplicaciones: montaje de TPV, rótulos luminosos, placas de características, etc.// Ejemplos de aplicaciones: montaje de TPV, rótulos luminosos, placas de características, etc.
Montaje inmediato.// Montaje inmediato.
Capacidades de diseño avanzadas
Reducción del posprocesamiento
Conexiones rápidas y fáciles
Reducir los costes de producción
Ideal para la unión rentable de materiales
Nota:
Para uso interior y exterior
Para pegar diversos materiales como metales, superficies pintadas, madera pintada, vidrio, cerámica y muchos plásticos