Scotch® Cinta de embalaje 309

N.º do artigo: 7000095619
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 36 peças
  • Passos da encomenda: 36 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000095619
EAN/GTIN 08021684417191
Número do fabricante 7000095619

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Incolora
El adhesivo acrílico con el portador de polipropileno proporciona trabajo confiable y de alta calidad// desenrollado de bajo ruido
Excelente adhesión a cubiertas protectoras recicladas o tableros de fibras// adecuado para aplicaciones de archivo gracias a la resistencia a la luz UV sin amarillear
Anchura total: 50 mm
Excelente adhesión a papel de enmascaramiento reciclado o cartón// Alta resistencia al borde y al desgarro

Descripción:

La cinta de embalaje Scotch® 309 de bajo nivel de ruido, es la más adecuada para aplicaciones generales, especialmente en la industria de alimentación y bebidas. El soporte de la cinta de polipropileno es fácil de manipular, resiste la abrasión, la humedad y el rozamiento. El soporte uniforme y fiable se adapta fácilmente a los bordes y a superficies ásperas para un sellado firme.

Característica:

Cinta de embalaje de uso general adecuada para aplicaciones menos exigentes, en las que el ahorro de costes es importante// Cinta de embalaje económica y fiable para aplicaciones de embalaje
Dispensador silencioso// El adhesivo acrílico con soporte de polipropileno aporta un rendimiento fiable y de calidad
Resiste la radiación UV sin amarillear; ideal para usar en materiales de archivo// Excelente adhesión a liners de papel reciclado y a aglomerado
Alta resistencia al desgarro y al desgarro del borde// Resiste los rayos UV sin amarillear; ideal para usar en materiales de archivo
Alta resistencia al rasgado de bordes y a la rotura// Excelente adhesión a liners de papel reciclado y a aglomerado
Cinta de embalaje de uso general adecuada para aplicaciones en las que el ahorro de costes es importante

Nota:

Cerrado de cajas ligeras

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta