3M™ Scotch® Cinta de Filamentos de Altas Prestaciones 895, 38 mm x 50 m

N.º do artigo: 7000095573
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 24 peças
  • Passos da encomenda: 24 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000095573
EAN/GTIN 08021684336072
Número do fabricante 7000095573

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Alta adhesión inicial con buena adherencia a largo plazo
Longitud total: 50 m
Anchura total: 38 mm
Resistencia a la abrasión y al desgaste

Descripción:

Refuerzo: el encolado de patrón en H ofrece un cierre y soporte óptimos para cajas ​​o cargas de transporte pesadas, incluso de cartón corrugado doble.

Característica:

Rendimiento equilibrado, que combina un alto poder de adhesión con un poder de sujeción duradero.// Rendimiento equilibrado, que combina un alto poder de adhesión con un poder de sujeción duradero.
muy resistente a la abrasión// muy resistente a la abrasión
muy resistente a la humedad// muy resistente a la humedad
muy resistente al desgaste.// muy resistente al desgaste.

Nota:

Para embalajes pesados
Para la protección del transporte

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta