3M™ Scotch® Cinta de embalaje 371, PP, Marrón, 50 mm x 66 m, Código de Barras

N.º do artigo: 7000095475
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 36 peças
  • Passos da encomenda: 36 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000095475
EAN/GTIN 08021684153792
Número do fabricante 7000095475
Número L L01310 1505

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Pulido
La cinta es resistente a los pliegues, a la abrasión y a la humedad para proporcionar una adhesión duradera
El material de soporte se adapta bien a los bordes y superficies rugosas para lograr un buen sellado
Anchura total: 50 mm
Disponible con impresión individual (instrucciones de seguridad, logotipos de la marca)

Descripción:

La cinta de embalar Scotch® 371 permite cerrar con seguridad una amplia gama de cajas y materiales de cartón, incluido el aglomerado corrugado. Su reverso de polipropileno es resistente a la humedad, la abrasión, los productos químicos y los arañazos finos, lo que hace que la cinta se mantenga firme durante todo el proceso de embalado. Se ajusta con facilidad en torno a los bordes y a superficies irregulares para ofrecer una sujeción duradera.

Característica:

Cinta de embalaje económica y fiable para aplicaciones de embalaje// El adhesivo de resina de goma se fija con rapidez a una gran variedad de materiales, incluido el aglomerado
La cinta resiste mellas, abrasiones, humedad y arañazos para ofrecer una fijación duradera// Buena pegajosidad inicial a una gran variedad de materiales, incluido conglomerado
El reverso se adapta a los bordes y las áreas irregulares para lograr un sellado estanco// El soporte se adapta a los bordes y a superficies irregulares para conseguir un sellado firme.
La cinta resiste grietas, roces, abrasiones y humedad// Resiste desgarros y grietas de los bordes para ayudar a mantener el contenido seguro
Buena resistencia al rasgado de bordes y a la rotura// Disponible con estampado personalizado para seguridad o identificación de marca
Excelente adhesión a papel de enmascaramiento reciclado o cartón

Nota:

Cerrado de cajas ligeras
Rango de aplicación de mejor rendimiento en cajas con ranuras que pesan hasta 30 kg/70 lbs

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta