3M™Scotch® Cinta de Filamento Bidireccional 8959, Transparente, 19 mm x 50 m, 0.15 mm

N.º do artigo: 7000095268
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 48 peças
  • Passos da encomenda: 48 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000095268
EAN/GTIN 08000280442219
Número do fabricante 7000095268

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Alta resistencia a la abrasión y a la humedad
Longitud total: 50 m
Anchura total: 19 mm
Resiste las duras condiciones de envío y transporte

Descripción:

La cinta de filamento bidireccional Scotch® 8959 es una cinta de embalar de gran resistencia que ofrece una adherencia excepcional y puede resistir mellas, abrasiones, humedad, arañazos y cortes en la costura central tanto en dirección horizontal como longitudinal.

Característica:

Seguridad adicional: gracias a los filamentos que recorren la cinta a lo largo y a lo ancho, es difícil romperla a mano en cualquier dirección// Seguridad adicional: gracias a los filamentos que recorren la cinta a lo largo y a lo ancho, es difícil romperla a mano en cualquier dirección
Los filamentos de fibra de vidrio están dispuestos en un patrón bidireccional que ofrece una gran resistencia a la tracción a todo lo largo y ancho de la cinta// Los filamentos de fibra de vidrio están dispuestos en un patrón bidireccional que ofrece una gran resistencia a la tracción a todo lo largo y ancho de la cinta
Resistencia ideal para paquetes pesados y empaquetado y envío internacional// Resistencia ideal para paquetes pesados y empaquetado y envío internacional
Adhesivo fuerte que se fija al aglomerado y otros sustratos// Adhesivo fuerte que se fija al aglomerado y otros sustratos
Desafía las condiciones de envío y transporte difíciles// desafía las condiciones de envío y transporte difíciles

Nota:

Agrupamiento de productos de peso medio
Cierre de cajas pesadas
Empalme de malla cruzada
Fleje
Sellado y paletizado

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta