Ejecución:
Junta de extremo retráctil en frío: solución sencilla y segura para la terminación de cables de media tensión de hasta 24 kV.
Control del campo eléctrico integrado en el cuerpo aislante
Masilla de sellado integrada en el cuerpo aislante. No se requiere cinta o masilla adicional para la instalación
No se necesitan herramientas para la instalación
Para una amplia gama de secciones de cable
Descripción:
3M™ Serie QT III Kit de terminación de media tensión contráctil en frío, con masilla de sellado integrada. Gracias al cuerpo de aislamiento de silicona contráctil en frío, ofrece una solución fácil y segura para la terminación de cables de media tensión, con propiedades de resistencia ambiental mejoradas.
Característica:
Diseñado para sistemas de cables de alimentación poliméricos
Amplia gama de aplicaciones que cubre cables entre 50 y 630 mm2
Instalación rápida y fácil a temperaturas que oscilan entre -20 °C y +50 °C
No requiere calor/llama ni herramientas para la instalación
Una instalación más rápida y sencilla gracias a la masilla de sellado integrada
Kit de 3 fases