Ejecución:
Color de producto: Incolora
Buena resistencia a disolventes
Resistencia a la temperatura de -40°C a +125°C.
Homologación UL
Resistentes al agua
Descripción:
Las películas laminadas de 3M protegen permanentemente la impresión de una etiqueta, le dan un aspecto más decorativo con extraordinarios efectos de diseño y, por lo tanto, prolongan muchas veces la vida útil del rótulo. D
Característica:
Película laminada protectora de la presión con una superficie granulada decorativa.
Buena resistencia a los disolventes
Resistencia a la temperatura desde -40°C hasta +125°C
Reconocido por UL
Impermeable
Resistente a la intemperie
Protección contra la intemperie, la abrasión y las tensiones químicas
Laminado de protección a presión