3M™ VHB™ Cinta de espuma acrílica 4932

N.º do artigo: 7000072369
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 64 peças
  • Passos da encomenda: 64 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000072369
EAN/GTIN 04001895594649
Número do fabricante 7000072369
Número L L01310 290

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Posibilidades de diseño avanzadas
Longitud total: 33 m
Anchura total: 9 mm
Reducción de los costes de producción

Descripción:

Sueñe, diseñe y haga realidad con la cinta 3M™ VHB™ 4932. Nuestra cinta es un adhesivo blanco de 0,6 mm de espesor con un núcleo de espuma acrílica dura que puede adherir en sustratos de baja energía superficial. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo. Tiene la capacidad de unir gran variedad de sustratos. Puede sustituir remaches, tornillos y puntos de soldadura y ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad.

Característica:

Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo// Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.// El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas// Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas
Adhesivo blanco de 0,6 mm de espesor, con un núcleo de espuma acrílica dura que puede adherir en sustratos de baja energía superficial.// Adhesivo blanco de 0,6 mm de espesor, con un núcleo de espuma acrílica dura que puede adherir en sustratos de baja energía superficial.
Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza// Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza
La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto// La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto
Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera// Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera
Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza// Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza
Ideal para plásticos y sustratos de baja energía superficial, como PE o PP// Ideal para plásticos y sustratos de baja energía superficial, como PE o PP

Nota:

Para uso interior y exterior
Para pegar plásticos como PVC rígido, ABS, vidrio acrílico/ PMMA, policarbonato y materiales de baja energía como PE o PP
Para uso en interiores

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta