Ejecución:
Color de producto: Blanco
Cinta adhesiva fina de doble cara con soporte
Longitud total: 50 m
Anchura total: 12 mm
Ahorro de tiempo gracias a su fácil manejo y procesamiento
Descripción:
La cinta adhesiva de doble cara de altas prestaciones 3M™ 9087 es nuestra cinta de doble cara de 260 µm con adhesivo 375 y soporte de PVC de 38 µm. La cinta es blanca, sobre un liner de papel blanco con el logotipo de 3M en verde.
Característica:
Cinta de doble cara de 260 µm de espesor, con liner de cloruro de polivinilo (PVC). Esta cinta es adhesiva por ambos lados y se presenta en un soporte de PVC grueso para manipularla más fácilmente. Liner de papel.
Cinta de film de doble cara gruesa con adhesivo acrílico. Alta pegajosidad, unión inmediata, pegado rápido, elevada adhesión y buena adhesión inicial a una amplia variedad de materiales o superficies. Gran resistencia. Cinta resistente a disolventes.
Una superficies lisas, rugosas o texturizadas con esta cinta que proporciona alta pegajosidad, uniones inmediatas, y una adhesión elevada y rápida
Útil para múltiples aplicaciones en una gran variedad de sectores industriales.
Buen plastificante y resistencia UV
Alta resistencia adhesiva inicial y resistencia al corte
Muy buena resistencia adhesiva en muchas superficies de alta y baja energía
Nota:
Adecuado para metales, superficies pintadas, plásticos
Montaje, ensamblaje y fijación de materiales publicitarios (incluyendo PE, PP), papel, cartón y madera
Acabado autoadhesivo de listones para muebles, conductos para cables o perfiles de sellado