Ejecución:
Adhesión rápida y fácil, así como durabilidad potente y duradera
Resistencia de uso inmediato gracias al adhesivo sensible a la presión
Longitud total: 16.5 m
Anchura total: 25 mm
Puede sustituir a las fijaciones mecánicas (remaches, soldaduras, tornillos) o a los adhesivos líquidos, ahorrando taladros, amolados, repasos, atornillados, soldaduras y limpieza
Descripción:
Nuestra cinta 3M™ VHB™ W20F para unión estructural de paneles metálicos es una cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica de altas prestaciones, blanca, de 2 mm de espesor. Se utiliza para unir placas o paneles metálicos arquitectónicos.
Característica:
Rápida y fácil de usar para realizar uniones permanentes, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas
Cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica de altas prestaciones, blanca y de 2 mm de espesor.
Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza
La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto
Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera
Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza
Nota:
Se utiliza para unir placas o paneles metálicos al marco metálico en muros cortina para fachadas