3M™ Finesse-It™ Pad de pulido naranja 135mm

N.º do artigo: 7000069662
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 50 peças
  • Passos da encomenda: 50 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Esponja abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000069662
EAN/GTIN 05010027806078
Número do fabricante 7000069662

Descrição

Ejecución:

Soporte de gancho y bucle
Construcción de espuma blanda/estructura de espiga (patentada)
Mayor fiabilidad del proceso
Mejora de la calidad
Ahorra tiempo y dinero

Descripción:

Las boinas de pulido de espuma 3M™ Finesse-it™ se han diseñado para su empleo con los abrillantadores 3M™ Finesse-it™. Acóplelas a pulidoras, lijadoras orbitales y abrillantadoras giratorias de velocidad variable para ofrecer un acabado suave en superficies de madera, carrocería, de barcos y aeroespaciales.

Característica:

Cree superficies suaves antes de aplicar los abrillantadores 3M™ Finesse-it™
Logre acabados satinados, semibrillantes y de alto brillo en recubrimientos de madera, carrocería, de barcos y aeroespaciales
Repara recubrimientos sin necesidad de volver a pintar
La superficie ondulada garantiza una buena superficie de contacto y minimiza la generación de calor
Aumento de durabilidad / duracirinst n / vida zusretil
Reducción del consumo de pasta para pulir
Sustitución rápida
Resistencia al calor mejorada

Nota:

Empléelas con los abrillantadores 3M™ Finesse-it™ para lograr un acabado profesional en recubrimientos de madera, carrocería, de barcos y aeroespaciales

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta