Ejecución:
Imprimible con impresión de grabado láser
Bajo efecto de recuperación
El grabado es resistente a los disolventes
Resistente a las altas temperaturas
Se puede volver a inscribir en la impresión por transferencia térmica
Descripción:
Para varias aplicaciones de marcado láser, use el Stock 7846 de etiquetas marcables con láser de 3M ™.
Característica:
Adecuado para el grabado por láser
Muy buena resistencia a la intemperie
Resistente a la temperatura de -40°C a +200°C, hasta +300°C durante períodos cortos (hasta 1h)
Reconocido por UL y CSA
Se puede reetiquetar mediante impresión por transferencia térmica
Nota:
Para aplicaciones con requisitos de resistencia a altas temperaturas
Para pegar en sustratos texturizados, de alta y baja energía
Para pegar alrededor de esquinas, bordes y formas
El grabado por láser permite una gran resistencia a la intemperie y al envejecimiento