Ejecución:
Color de producto: Marrón claro
Imprimible en impresión básica
Longitud total: 300 m
Anchura total: 305 mm
Resistente a las altas temperaturas
Descripción:
El material para etiquetas de alta temperatura 3M™ 3922 posee un frontal de acrilato que soporta temperaturas de hasta 300 ºC. Tiene 50 micras de espesor y es de color blanco mate. Lleva un adhesivo acrílico 350 de 20 micras y un protector glassine de 90 g / m2 siliconado a dos caras.
Característica:
Recomendado para aplicaciones de transferencia térmica.
Resistente a temperaturas de hasta 300 °C
El revestimiento mejora el anclaje de la tinta
Los acabados, colores y patrones ayudan a cumplir con diversas especificaciones de diseño y procesos de impresión.
Se puede volver a inscribir en la impresión por transferencia térmica
Transmisión segura
Nota:
Para su uso a altas temperaturas, por ejemplo, en la industria de los circuitos impresos, del acero o del automóvil
Para pegar en esquinas y bordes
Para sustratos lisos, texturizados y con recubrimiento de polvo, así como de alta y baja energía