Versão:
Caucho de silicona altamente elástico
Fácil instalación, sin necesidad de herramientas
Longitud total: 190 mm
Resistente al agua, cumple con los requisitos de ANSI C 119,1
Alta elasticidad
Descrição:
La serie 8440 de aislantes de silicona de 3M™ está formada por manguitos aislantes de caucho de silicona de alta temperatura especialmente formulados.
Característica:
Goma de silicona altamente elástica
Fácil de instalar, sin necesidad de herramientas
Rango de temperatura de aplicación -55° a 260 °C
Resistente al agua, cumple los requisitos de la norma ANSI C 119.1
Resistente a los ácidos, álcalis, ozono y radiación UV
Autoextinguible
Resistente al envejecimiento
Resistente a la humedad
Resistente a los ácidos y álcalis, al ozono y a la radiación UV
Nota:
Para el aislamiento eléctrico hasta 1kV, la reparación de cubiertas de cables, así como la protección y el sellado de aplicaciones no eléctricas